BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
09-0428-90-08
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54838667
品番
09-0428-90-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
極数
8
シリーズ
712
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
125V
定格電流(A)
1
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
メタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M9
コンタクトジェンダー
メス
接合型
スクリューオン
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最小動作温度(℃)
-40