61-0891-139

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード54838746 品番61-0891-139
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
長さ(mm)25 シリーズ692 定格電流(A)16 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ26→22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品RD24電源コネクタ 実装タイプケーブルマウント 最大接触抵抗(mΩ)5 表面処理(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする