09-0404-00-02

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54838798 品番09-0404-00-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
極数2 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)青銅 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする