BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 受動部品
BINDER(ビンダー)の 受動部品その他関連用品
09-3391-00-04
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54838990
品番
09-3391-00-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
仕様
シールドなし
長さ(mm)
200
シリーズ
768/718
芯数
4
ハウジング
【コネクタ1】オス
コネクタ
【1】M8【2】未処理終端
コンタクト数
【コネクタ1】3
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【コネクタ1】オス