99-0401-00-02

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54839114 品番99-0401-00-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
極数2 シリーズ712 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする