電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)36V-2.5/18V-5.0
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4〜18
穴あけ能力(mm) 木工18
穴あけ能力(mm) 鉄工13
長さ(mm)251
幅(mm)-
高さ(mm)270(蓄電池装着時)
シャンク形状SDSプラスシャンク
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
用途コンクリートへの穴あけ
付属品電池2個、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー
質量(kg)2.3(サイドハンドル含)
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:NORMALモード/0〜1080、LOWモード/0〜800
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0〜1080、LOWモード/0〜800
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)253×270×84(蓄電池装着時)
バッテリーBSL36A18X
使用電池リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)36/18
充電器形名UC18YDL2
充電時間(分)約19(実用充電)/ 約25(満充電)
無負荷打撃数(min-1)NORMAL:0〜5500、LOW:0〜4100
打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0〜5500、LOWモード/0〜4100
商品タイプ本体+バッテリ
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(5.0Ah):Φ3.5mm×30mm 約305個/Φ10.5mm×30mm 約130個