用途木材、鋼板等の切断
付属品蓄電池BSL36A18X、急速充電器UC18YDL2、ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板、ケース、電池カバー
質量(kg)2.6(蓄電池装着時)
タイプ蓄電池・充電器・ケース付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×81×202
対応材質鉄工用/木工用
傾斜切断(°)0〜45
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
バッテリーマルチボルト蓄電池
ストローク数(min-1[回/分])0〜2500
蓄電池形名BSL36A18X
ストローク量(mm)26
最小切断半径(mm)25
切断能力(mm)ステンレス2.5