用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
付属品100mmフレキシブル砥石、スパナ、マルチボルト蓄電池、急速充電器(急速充電器)、ケース、電池カバー
質量(kg)2.0(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
蓄電池形名BSL36A18X
充電時間(分)約19(実用)、約25(フル)
アズワン品番-
全長×全高(mm)303×(ギヤカバー)60