電圧(V)36
バッテリー容量(Ah)2.5
穴あけ能力(mm) 木工40
穴あけ能力(mm) 鉄工13
長さ(mm)348
幅(mm)97
高さ(mm)247(蓄電池装着時)
シャンク形状ドリルチャック
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
用途木材・金属への穴あけ
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(UC18YDL2)、デプスゲージ、サイドハンドル、チャックハンドル、ケース、電池カバー
質量(kg)3.2(電池装着時/サイドハンドルなし)
穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200
チャック能力(mm)把握径1.5〜13
充電器形名UC18YDL2
1充電当たりの作業量木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個