付属品125mmチップソ―黒鯱、六角棒スパナ
寸法(mm)【機体】279×176×240(BSL36A18X装着時)
質量(kg)2.8(BSL36A18X装着時)
電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])6000(パワーモード)、3000(サイレントモード)
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(逆15°)20
電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
取付穴径(Φmm)20