本体画像

GP36DA (XPZ) 36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 54839279 GP36DA (XPZ) 36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 54839279 GP36DA (XPZ) 36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 54839279

36V コードレスハンドグラインダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 長さ(mm)468 幅(mm)86 注文コード54839279 品番GP36DA (XPZ)
参考基準価格(税別)¥72,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は長さ・幅など5種類から選べます 他の種類を見る

36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現
回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード
ソフトスタート
ブレーキ機能
キックバック軽減
再起動防止機能付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

軸径(Φmm)最大コレットチャック:6 寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25 モーター直流ブラシレスモーター 付属品マルチボルトバッテリー(BSL36A18X)、急速充電器、ケース、コレットチャック(6mm)、スパナ(12mmmm)、電池カバー 質量(kg)2.5(BSL36A18X電池装着時) 長さ(mm)468 幅(mm)86 回転数(min-1[r.p.m])7000〜29000 使用電池マルチボルトバッテリー バッテリー電圧(V)36 スイッチ種類横スライドスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする