本体画像

CN18DSL LXPKZ コードレスニブラ HiKOKI(旧:日立工機) 54839324 CN18DSL LXPKZ コードレスニブラ HiKOKI(旧:日立工機) 54839324 CN18DSL LXPKZ コードレスニブラ HiKOKI(旧:日立工機) 54839324

コードレスニブラ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54839324 品番CN18DSL LXPKZ
参考基準価格(税別)¥92,600 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能
板金の切断や窓抜き作業に
コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時) 用途軟鋼板、ステンレス板、キーストンプレート、デッキプレート、銅板、アルミ板、ジュラルミン板などの切断および窓抜き作業 付属品急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用、ケース、電池カバー 質量(kg)2.1(BSL36A18X装着時) 全長×全幅W×全高(mm)95×82×198(BSL36A18X装着時) 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 蓄電池形名BSL36A18X 無負荷ストローク数(min-1)2500 最小切断半径(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39149785
2020-09-02
用途:
角波板金などの、切断に使用
建設業・工事業

明日使いますが、ニブラはHikokiの方が、替刃の交換が、少なくて良いですから 今回購入しました。
が、電池1個か2個かは、書いて無くて電池付きだから、勝手に2個だと思ってこれだけを 頼んじゃった、失敗!また、電池1個頼まなくてはいけない!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする