用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電
付属品BSL1840M×1
仕様冷却:対応、発電機:非対応
質量(kg)0.5
使用温度範囲(℃)0〜40
出力電圧(V)14.4、18
バッテリー円筒密閉型リチウムイオン電池
交流電流(A)3.5
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)18
ブザー音なし
充電時間(分)BSL36A18B/X:約75、BSL36A18/X:約75、BSL36B18B/X:約120、BSL36B18/X:約120、BSL3640MVT/BT:約120、BSL1860:約90、BSL1850C:約75、BSL1840M:約60、BSL1830:約45、BSL1830C:約45、BSL1825:約35、BSL1820M:約30、BSL1460:約90、BSL1430:約45、BSL1430C:約45、BSL1425:約25、BSL1420:約30、BSL1415:約22
入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用