最大締付トルク(N・m)170
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0〜900/パワー:0〜3400/ボルト:0〜3200/テクス:0〜3700
バッテリー電圧(V)10.8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16
バッテリー容量(Ah)4
付属品蓄電池BSL1240M×2
寸法(mm)114×223(蓄電池装着時)
質量(kg)1.2(蓄電池装着時)
色ストロングブラック色
モーター直流ブラシレスモーター
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5〜6
ヘッド長さ(mm)114