ジョイントコーク・M

(21件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500g×6本) 注文コード 54839516 品番 230-410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

待望のツヤ消しノンブリードタイプ。
乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。

パステルアイボリー 用途壁紙の剥離防止 タイプノンブリード 内容量(g)500(1本あたり) 主成分アクリル樹脂エマルション・無機充填剤 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級放散量:F☆☆☆☆ つやつや消し
関連資料:(0.31MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77123166
2025-07-31
用途:
壁紙の入り隅処理
建設業・工事業

コークAは内コークと呼ばれ、クロスの中に打つのが目的とされているが、外から打つのも問題が無い。
しかしAはいつまでもベト付きが残り、埃などを吸着しやすいという欠点がある。
その欠点を無くしたのがコークMです。
乾燥が早く、乾くとサラッとした感じになるので埃が付きにくい。そのため巾木の上や窓台の隙間、クロスジョイント部の隙間を誤魔化すならこっちの方が断然良い。あと紫外線による色の劣化も起きにくい。
ただし欠点としてAより色の種類が少ないし、弾力性がAより低いため、裂けやすく、ヒビ割れが起きやすい。
それでもコークの上からコークを入れれば良いだけなので、利便性はこちらのが高いでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
31085093
2024-04-06
用途:
白系内装材に!
西野内装 様 (建設業・工事業)

白系の内装材が多いので大活躍中!クロス屋さんも使ってるので間違い無いかな!

2人が参考にしています
対象商品:
31085093
2024-05-13
用途:
クロス等に
その他業種

艶消しなので目立ちにくいです。
つやがあると、そこだけ光って目立ちます。
なぜつやありがあるのか、疑問なぐらいつや消しがいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31085102
2024-02-01
用途:
壁紙のシーリング
農・林・水産業

外コークに使用しています。
白地の壁紙にはライトアイボリーが一番適していると思います。
ホワイトより、目立ちにくいです。

3人が参考にしています
対象商品:
31085093
2023-05-22
用途:
壁紙の隙間修理時

在庫品の持ち合わせがなく、他のショップと比較したところ、
納期が一番早かったため、大変助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
31085093
2023-01-29
用途:
家のメンテに
卸売・小売業

入隅部分に少し隙間ができたのでコーキングしました。初めての作業でしたが、うまく塗ることができました。壁紙剥がれの箇所もはみ出た部分は濡れウェスで拭き取れ、きれいに仕上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
31085093
2022-10-06
用途:
壁紙のつなぎ目やひび割れ補修
建設業・工事業

乾きも早くべとつかず、つや消しなので補修跡が目立たちにくいので良かったです。

対象商品:
31085102
2022-09-04
用途:
天井コンクリートのひび雨漏りの補修
アークファーム有限会社 様

初めての使用ですが、使いやすい感じでいいですね。あとは防水性能と密着性に期待。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする