ハウスボックス
ハウスボックスの 補修材
ハウスボックスの 木工補修材
ウッドタッチアップペン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本(5mL)
注文コード
54839848
品番
12249701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
カラー展開は27色!発色が良く、ペン先が潰れにくい水性の顔料マーカーです。
家具や建材の角の剥がれ傷や、木口のタッチアップなどにお勧めです。
用途
木部補修
材質
顔料系塗料
色
49701
容量(mL)
5
主成分
アクリル樹脂・水
塗布面積(m
2
)
(可能範囲)0.15〜0.21
危険物の類別
非危険物
注意
※キャップは閉めたままよく振り、内部の顔料と溶剤を十分に混ぜ合わせて下さい。
※初回使用時にペン先にインクが染みていることがありますが、商品の特性によるもので品質上、使用上は問題ありません。
※はじめは色が均一に出づらいため、キャップを取り、不要な紙などの上で塗料が出るまでペン先を押し、色が均一に出たことを確認してから作業して下さい。