12445208 ウッドタッチアップペン ハウスボックス 54839900 12445208 ウッドタッチアップペン ハウスボックス 54839900 12445208 ウッドタッチアップペン ハウスボックス 54839900 12445208 ウッドタッチアップペン ハウスボックス 54839900

ウッドタッチアップペン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5mL) 注文コード 54839900 品番 12445208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カラー展開は27色!発色が良く、ペン先が潰れにくい水性の顔料マーカーです。
家具や建材の角の剥がれ傷や、木口のタッチアップなどにお勧めです。

用途木部補修 材質顔料系塗料 205208 容量(mL)5 主成分アクリル樹脂・水 塗布面積(m2)(可能範囲)0.15〜0.21 危険物の類別非危険物
注意
※キャップは閉めたままよく振り、内部の顔料と溶剤を十分に混ぜ合わせて下さい。
※初回使用時にペン先にインクが染みていることがありますが、商品の特性によるもので品質上、使用上は問題ありません。
※はじめは色が均一に出づらいため、キャップを取り、不要な紙などの上で塗料が出るまでペン先を押し、色が均一に出たことを確認してから作業して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする