77004104 イージーリペアキットPRO ハウスボックス 54840067 77004104 イージーリペアキットPRO ハウスボックス 54840067

イージーリペアキットPRO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 54840067 品番 77004104
参考基準価格(税別)¥10,430 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・短時間でこて先温度が立ち上がるため、スピーディーに補修が行えます。
・フローリングや家具の小さなキズ(1.5cm前後)が補修できます。
・密着性・耐久性共に優れた商品です。
・イージーリペアスティック同士での混色が可能です。
・ランニングコスト1日あたり約1円
1日90分使用 フル充電の場合(メーカー調べ)
・どこでも使えるコードレス。
・ニッケル水素電池を使用することでUSB充電が可能です。
アルカリ乾電池の使用も可能

用途フローリングや家具の凹み、えぐれ、キズ補修 成分イージーリペアスティック(パラフィン油脂・顔料)、木目ペン(アルコール・染料) セット内容ヒートアイロンPRO(付属品:キャップ、USBケーブル1本※乾電池別売り)、ゴシゴシスクレーパー、木目ペン、スチールウール、イージーリペアスティック×6本【ライト】113.119.163.303.900.980【ダーク】106.204.207.350.853.900 ダーク 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.7mL 危険物の性状非水溶性
注意
※使用上の注意
※塩ビシート、オレフィンシートを使用したフローリングに使用すると表面を溶かしてしまう場合がありますので、目立たない所でテストした上でご利用ください。
※コテの金属部分は大変高温となりますので、火傷には充分に注意してください。
※補修目的以外では使用しないでください。
※火気のある所には近づけないでください。
※使用後はスイッチを確実にOFFにして、コテの熱が冷めた事を確認してください。
※幼児の手に届かない所に保管してください。
※直射日光・高温多湿な場所を避けて保管してください。
※床暖房のフローリング補修後は、上にマットなどを敷かないでください。熱がこもり柔らかくなる場合があります。

商品説明動画

イージーリペアキットPROの使い方説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする