ハイブリッドワイヤレスキーボード 電池式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54840207 品番 3R-KBB01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Bluetooth・無線、どちらでも接続可能:Bluetooth接続でUSBポートを使用せずに接続できます。空いたUSBポートがないパソコンやスマホ、タブレットで活躍します。無線接続ではレシーバーをUSBポートに挿すだけですぐに使用できます。面倒な設定は必要ありません。
充電切れを気にしない電池式キーボード:出先で使いたいのにキーボードの充電が切れて使えない!そんな時に電池式が役立ちます。単4形アルカリ乾電池を2本入れるだけですぐに使えます(※乾電池は別売りです)
単4アルカリ乾電池2本で使用可能、ワイヤレスでデスクすっきり、キーボード本体にレシーバー収納、キーひとつで端末切り替えが可能、薄型・軽量持ち運びに便利

仕様登録可能台数:2台 セット内容本体、レシーバー 寸法(mm)約285×118×18 ブラック 質量(g)約180(電池を含まない) 対応OSWindows 8以降/iOS 9.0以降/iPad OS13以降/Android 3.2以降 ※MacOSは使用不可 接続方式レシーバー/Bluetooth5.0 キー数78キー 使用時間約1125日間 ※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値 電池単4形アルカリ乾電池2本※別売 保証期間ご購入日から6ヶ月 キー方式メンブレン キーストローク(mm)1.5 通信可能距離(m)非磁性体(木製の机など)で約10 キーピッチ(mm)19 無線通信方式Bluetooth・無線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする