enevolt エネボルト リチウム電池 CR2形 2本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54840304 品番3R-CR2
参考基準価格(税別)¥709 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

CR2リチウム電池は、カメラ・フラッシュライト・iOT機器・煙探査機・懐中電灯・ヘッドライト・ゴルフなどで使用する距離計・無線通信機器・おもちゃ、そしてその他の電子機器に最適な電池です。
小型機器の使用に適したCR2リチウム電池。CR2リチウム電池は、その小さなサイズにもかかわらず強力なエネルギー供給を提供し、様々な機器に広く使用されています。

用途カメラ、iOT機器、煙探知機、懐中電灯、ヘッドライト、ゴルフ等の距離計 寸法(mm)約27×Φ15.2 質量(g)約11 電圧(V)3 本数2 バッテリーリチウム電池 バッテリー容量(mAh)900 使用推奨期限2年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする