インバーター直流溶接機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54840347 品番 RAA-250D
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

溶接機能:1電撃防止機能:溶接待機時の出力電圧を下げ、感電の危険性を軽減させます。
ON/OFF選択可能2ホットタート:アークスタート時に溶接棒と溶接物の高抵抗に対し追加の電力を提供し、アークスタートをしやすくします。3アークフォース:より高い動作電圧を必要とする溶接棒や、溶接中の吸い付きを防止に役立ちます。4EMC対策商品:本体に出入りする電気・ノイズをフィルターにより軽減し、本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。5故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め電気回路を保護します。

用途
デザインと保護機能:1作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃から パネル部とボリュームを守る保護カバー付き。2パイプ取っ手とソフトグリップで持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用。傷や汚れが目立ちません。3保管時や移動時にかさばる電源コードは取っ手のフリースペースに仮収納可能(
ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。)4本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し本体回路を保護、故障を軽減します。
質量(kg)9.5 使用率(%)【40℃ 10 分】60(250A)・100(158A) 溶接電流(A)10〜250 周波数50/60Hz 電源電圧(V)単相200±10% 冷却方式強制空冷 棒径(Φmm)溶接:1.6〜5.0 定格入力電流(A)59.7 定格入力電力11.9kVA/10.1kW 無負荷電圧(V)65 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)475×205×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする