- ナイロン8つ打ちクロスロープ アイ加工済み ナイロンクロスロープ 54840469

- ナイロン8つ打ちクロスロープ アイ加工済み ナイロンクロスロープ 54840469
- ナイロン8つ打ちクロスロープ アイ加工済み ナイロンクロスロープ 54840469
- ナイロン8つ打ちクロスロープ アイ加工済み ナイロンクロスロープ 54840469

ナイロン8つ打ちクロスロープ アイ加工済み

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
太さ(Φmm)14
長さ(m)30
内容量1本注文コード54840469品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アンカーロープ、舫ロープ、係船ロープに最適な国産のナイロンクロスロープを片側アイスプライス加工しました。
もっとも支持されている万能なロープです。
繊維は東レ社製を使用。3ッ打ちロープと比べ柔らかく、キンクしない扱いやすいロープです。

ホワイト長さ(m)30適合サイズボートサイズ:~20f太さ(Φmm)14ひも・糸種類ロープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする