日酸TANAKA
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日酸TANAKAの ガス調整器
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54840618
品番
JET-SU106NV
参考基準価格(税別)
¥149,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
容器直結タイプ(汎用)
用途
JET-SU106NV
形状
入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4
質量(kg)
2.4
材質(本体)
C3604
使用温度範囲(℃)
-5〜40
弁仕様
排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)
(入口側)15、(出口側)0.4
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン
最大流量(m
3
/h)
29
圧力計(MPa)
(入口側)25、(出口側)0.6
バルブ
有り