日酸TANAKA
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日酸TANAKAの ガス調整器
二段減圧式圧力調整器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54840715
品番
JETV-1514V
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
容器直結タイプ(汎用)
用途
JETV-1514V
質量(kg)
1.9
材質(本体)
C3604
使用温度範囲(℃)
-10〜40
使用圧力範囲(MPa)
(入口側)15、(出口側)0.6
最大流量(L/min)
30(nor)
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン
接手
入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス
圧力計(MPa)
(入口側)0〜25、(出口側)0〜1.0
材質(ダイアフラム)
PTFE+FKM