日酸TANAKA
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日酸TANAKAの ガス調整器
高圧用/容器直結タイプ圧力調整器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54840785
品番
CMH-B504-RM
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
容器直結タイプ(汎用)
用途
CMH-B504-RM
形状
入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)
質量(kg)
1.55
材質(本体)
C3604、Niメッキ
使用温度範囲(℃)
-5〜40
弁仕様
排出弁:有り
最大流量(L/min)
120(nor)
最高使用圧力(MPa)
(入口側)15、(出口側)0.2
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー
圧力計(MPa)
(入口側)25、(出口側)0.4
バルブ
無し