高圧用/容器直結タイプ圧力調整器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54840810 品番CMH-B510-RM
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

容器直結タイプ(汎用)

用途CMH-B510-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5〜40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)380(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1 バルブ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする