日酸TANAKA
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日酸TANAKAの ガス調整器
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54840907
品番
NT100B-ST-25G16G-2424-11000
参考基準価格(税別)
¥92,600
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途
NT100B-ST-25G16G-2424-11000
質量(kg)
4.4
材質(本体)
C3771
使用温度範囲(℃)
-5〜40
弁仕様
排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)
(入口側)1.5、(出口側)0.99
方向
入口:右
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン
接手
入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)
圧力計(MPa)
(入口側)2.5、(出口側)1.6
材質(ダイアフラム)
NR、フッ素樹脂