日酸TANAKA
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日酸TANAKAの ガス調整器
配管・管接続タイプ 大流量圧力調整器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54840959
品番
ウイングH200LA
参考基準価格(税別)
¥592,200
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途
ウイングH200LA
質量(kg)
15.5
材質(本体)
C3604
使用温度範囲(℃)
-5〜40
弁仕様
排出弁:有り
構造
コンペンセーション式
最高使用圧力(MPa)
(入口側)1.5、(出口側)0.6
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン
接手
入口側:15Aニップル(SUS316L)、出口側:15Aニップル(SUS316L)
最大流量(m
3
/h)
(nor)N2ガス:280 (P2=0.6Mpaの時)
圧力計(MPa)
(出口側)1
バルブ
無し