日酸TANAKA
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日酸TANAKAの ガス調整器
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54841029
品番
JET-HCB-ST-B5GB0G-B116-11000
参考基準価格(税別)
¥106,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
容器直結タイプ(汎用)
用途
JET-HCB-ST-B5GB0G-B116-11000
材質(本体)
C3604
弁仕様
排出弁:放出型
最高使用圧力(MPa)
(入口側)15、(出口側)12
方向
入口:右
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン
接手
入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手
圧力計(MPa)
(入口側)0〜25、(出口側)0〜20