日酸TANAKA
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日酸TANAKAの ガス調整器
ランス棒専用圧力調整器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54841090
品番
NT50-LA
参考基準価格(税別)
¥77,200
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ランス棒専用圧力調整器
用途
NT50-LA
材質
C3604
質量(kg)
2.4
使用温度範囲(℃)
-5〜40
弁仕様
排出弁:有り
最大流量(L/min)
1300(nor)
最高使用圧力(MPa)
(入口側)15、(出口側)0.99
対応機種
関東式
使用ガス
酸素
接手
入口側:W22-14取付ナット、出口側:G1/2R当りエルボ
圧力計(MPa)
(入口側)25、(出口側)1.6