日酸TANAKA
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日酸TANAKAの ガス調整器
C号切断器専用圧力調整器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54841099
品番
NT50-CC
参考基準価格(税別)
¥70,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
C号切断器専用圧力調整器
用途
NT50-CC
材質
C3604
質量(kg)
2.4
使用温度範囲(℃)
-10〜40
弁仕様
排出弁:有り
最高使用圧力(MPa)
(入口側)15、(出口側)0.99
対応機種
関東式
使用ガス
酸素
接手
入口側:W22-14取付ナット、出口側:W20-16雄ネジR当りエルボ
圧力計(MPa)
(入口側)25、(出口側)1.6
最大流量(NL/h)
70000(nor)