日酸TANAKA
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日酸TANAKAの ガス調整器
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインY
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54841117
品番
832WA
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
用途
832WA
形状
入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス
質量(kg)
1.2
材質(本体)
C3771
使用温度範囲(℃)
-10〜40
弁仕様
排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)
(入口側)0.99、(出口側)0.7
使用ガス
酸素
圧力計(MPa)
(出口側)1
流れ方向
-
流量範囲(m
3
/h)
【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)