XL-8 1819 マツウラ ブラック8 既製(マ) シヤチハタ 54841125

XL-8 1819 マツウラ ブラック8 既製(マ) シヤチハタ 54841125
XL-8 1819 マツウラ ブラック8 既製(マ) シヤチハタ 54841125
XL-8 1819 マツウラ ブラック8 既製(マ) シヤチハタ 54841125
XL-8 1819 マツウラ ブラック8 既製(マ) シヤチハタ 54841125
XL-8 1819 マツウラ ブラック8 既製(マ) シヤチハタ 54841125
XL-8 1819 マツウラ ブラック8 既製(マ) シヤチハタ 54841125
XL-8 1819 マツウラ ブラック8 既製(マ) シヤチハタ 54841125
XL-8 1819 マツウラ ブラック8 既製(マ) シヤチハタ 54841125

ブラック8 既製(マ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
文字松浦
松浦
前川
前島
前田
前野
前原
牧田
牧野
正木
正村
真下
真鍋
真野
増井
増田
町田
松井
松尾
松岡
松川
松木
松坂
松崎
松沢
松下
松島
松田
松永
松波
松野
松原
松村
松本
松元
松山
馬渕
丸山
益田
間宮
増山
丸岡
内容量1個注文コード54841125品番XL-8 1819 マツウラ
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

朱色質量(g)12文字松浦シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする