炭酸ガス用ヒーター付き圧力調整器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54841239 品番AU150B-H12U
参考基準価格(税別)¥197,800 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

溶接用途以外にも農業用途など幅広くお使いいただけます。

用途AU150B-H12U 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:M12X1右オス 質量(kg)3.1 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5〜40 弁仕様排出弁:有り 構造ヒーター付 最高使用圧力(MPa)(入口側)12、(出口側)0.6 方式流量計:OUT式 電源コード(m)ヒーター:3 電気容量AC100V、900W 設定圧力(MPa)0.6 使用ガスCO2 圧力計(MPa)(出口側)1、(入口側)25 流量計(L/min)40〜150(nor)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする