シャボネットモイスト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5kg) 注文コード54841266 品番23850
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手を洗うと同時に殺菌・消毒が出来るハンドソープ。
ムクロジエキスとアミノ酸由来保湿成分を配合。
きめ細かな弾力のある潤いたっぷりの泡で、すっきりと洗った後の、しっとり感が感じられます。

有効成分イソプロピルメチールフェノール 香り無香料 用途すすぎが早く、節水効果が見込めることから、コストダウンの一助に。 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24789835
2021-01-18
用途:
介護施設

泡タイプは高いですが、液タイプでだらっと垂れてしまうよりは清潔に使用出来てストレスにならず良いと思います。他で経費の削減をすることにしました。

対象商品:
24789835
2017-12-28
用途:
水産物取扱時に着用した衣類の洗浄
卸売・小売業

手洗い用の石鹸ですが、手の洗浄には言わずもがな衣類の洗浄にも意外と有効なようです。市販の漂白剤のつけ置きと併用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする