SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン・厨房用洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン用漂白剤・除菌剤
除菌イチバン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10kg)
注文コード
54841309
品番
32354
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄効果を高めた処方。
まな板、包丁などの調理器具や作業台、冷蔵庫などに。
液性
弱アルカリ性
用途
高い洗浄力と除菌力で機械、器具などの洗浄・除菌がこれ1本でできます。
希釈倍率
300倍
繰り返し・詰め替え
対応
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。