SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン・厨房用洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン用漂白剤・除菌剤
ウルトラクリーンN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(10kg)
注文コード
54841327
品番
32359
参考基準価格(税別)
¥24,080
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
幅広い抗菌スペクトルがある洗浄・除菌剤。
調理機器、製造機器、床や排水溝に。
ピグアニジン系化合物を配合し、幅広い抗菌スペクトルがある洗浄・除菌剤です。
中性タイプ。
液性
中性
種別
補充用
希釈倍率
300〜500倍
繰り返し・詰め替え
対応
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。