SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン・厨房用洗剤
SARAYA(サラヤ)の 食器用洗剤
ヤシノミ洗剤コンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5kg)
注文コード
54841370
品番
32368
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ヤシ油からつくった濃縮タイプの植物性野菜・食器用洗剤。
経済的でありながら手肌に優しく排水公害のおそれはほと んどありません。
香料・色素無添加。
用途
野菜・食器用
希釈倍率
3〜1200
液性
中性
繰り返し・詰め替え
対応
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。