SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の 工場用洗剤
ヨゴレトレールF3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10kg)
注文コード
54841449
品番
32387
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウムにも対応の油汚れ用洗浄剤。
用途
機器、設備、床面などのハードな油汚れに。
アルミニウムにもお使いいただけます。
使用後はよくすすいでください。
液性
アルカリ性
種別
補充用
希釈倍率
20倍
繰り返し・詰め替え
対応
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。