アルペットLN

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5L) 注文コード 54841546 品番 40073
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398

食品の品質保持や機器類の衛生維持に。消防法における危険物の規制を受けないアルコール製剤(中性)です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
液性中性 成分エタノール58.8%、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、乳酸ナトリウム 使用方法うすめずに原液でつかう エタノール濃度(w/w%)58.8 繰り返し・詰め替え対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54841555
2024-08-01
用途:
日常業務
農・林・水産業

この商品自体に不満はないです。10L入りのノズルは別売りとなってますが、どこから購入できるのでしょうか?ご案内URLを商品ページにつけていただけると☆5です。

MonotaROからの回答

商品についてのご質問は弊社お問い合わせ窓口にご連絡いただけますと幸いです。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする