殺菌・漂白剤 ジアノック (食品添加物殺菌料)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5kg) 注文コード 54841625 品番 40139
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198

魚や肉などの油脂、タンパク汚れの洗浄・除菌に。

用途水酸化カリウム、次亜塩素酸ナトリウムに高い発泡性を持たせた洗浄剤です。 タイプアルカリ性 希釈倍率300倍 繰り返し・詰め替え対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88920876
2020-09-01
用途:
キッチンでのあらゆる殺菌に使います。衛星的な調理場の絶対必需品です。
株式会社 コーワ 様 (サービス業)

食品に安全な殺菌を考えると唯一無二の商品なのですが、意外に業務スーパーとかでは取り扱っていないのでモノタロウさんはいつでもすぐに送ってくれるのでとても助かります。

対象商品:
88920876
2020-11-20
用途:
厨房内、布巾、機具の殺菌消毒

布巾など、しっかり洗えている感触があります。300倍に薄めて使うため、非常に経済的です。薄めたものを作り置きするための別ボトルが必要になります。原液がザブっと出やすいので、少量でも注ぎやすい口の形状だとなお良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする