クリアホルダー 厚さ0.2mm

(518件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 54841650 品番 MCH-02A4100
お一人様 10点まで
4月15日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。
厚さ約0.2mmタイプ。
クリアカラーなので中身が見えます。

サイズA4 クリア 厚さ(mm)0.2 用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)310×220
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※色移り防止のため、コピーや印刷物などはよく乾燥のうえポケットに入れてください。
※100枚入の場合、下側1〜2cm程度のところで変形している場合があります。

ほどよい厚みがあるので枚数の多い資料管理もOK!

透明度が高く文字がハッキリ見えます。


商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、58人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 518
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-01
用途:
事務作業
建設業・工事業

見積書・請求書等、様々な書類に使用しています。安価のため、毎回新しいものを使用でき満足です。

2026-01-18
用途:
普通にフォルダーとして使用〔プリントアウトした論文複写などの保存〕
教育・研究機関

以前に、もう少し薄く、安価なものを購入したことがあるが、やはりこの程度の厚さはないと、通常使用・保存に耐えない。もう少し厚めのがあっても良いと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
54841659
2026-03-25
用途:
書類の整理
その他業種

安価なのに厚手で折れ曲がらす安心。クリアなので書類が分類しやすい。

対象商品:
54841650
2026-03-24
用途:
書類整理
えんじゅ工房 様 (卸売・小売業)

とにかく片っ端から分類して仕訳するにはよい。遠慮無くどんどん使えてよい。

2026-03-19
用途:
書類にかかわらず紙類の一時ファイル
運輸・通信業

厚さが0.2mmということで、しっかりしていて、とても使いやすいです。

2025-12-17
用途:
書類保管
サービス業

定番の0.15や0.18mmに比べてしっかりしており、この厚さで安く購入出来て良かった。

3人が参考にしています
2025-12-06
用途:
書類を渡す際に使用
卸売・小売業

見積書や、紙の折れ曲がりの心配のあるような書類全般に使用しています。適度な硬さと厚みで、カバンの中に入れてもち運んでも、書類の折れ曲がりから防ぐことができるので、満足しています。
大容量で価格も安価なので、コスパも高いです。またクリアファイルを購入する際はこの商品を再度購入する予定です。

3人が参考にしています
2026-03-16
用途:
書類保管
サービス業

適度な厚みがあり使いやすいです。コスパもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする