シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(ヨ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
文字
吉崎
吉崎
吉崎
横井
横田
横地
横江
横山
吉井
吉岡
吉川
吉沢
吉田
吉永
吉野
吉原
吉村
米川
米倉
米沢
米田
米山
余語
依田
吉本
横尾
横川
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54842437
品番
XL-8 1973 ヨシザキ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱色
質量(g)
12
文字
吉崎
シリーズ
ブラック8
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
頭文字
よ
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応