※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドコーティングドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6 注文コード54843059 品番UDCMX2600-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は刃径など44種類から選べます 他の種類を見る

特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現

材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 刃径(Φmm)6 溝長(mm)25 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)6 用途超硬合金加工用、硬脆材 トラスコ品番124-8929 被削材ガラス入り樹脂、超硬合金、硬脆材、被削材:ガラス入り樹脂、超硬合金、硬脆材 表面処理UDCコーティング ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54843059 UDCMX2600-250 52850545 UDCMX2600-250 ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツール ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツール 1本 18,240 税込20,064 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする