※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの ドリル
ユニオンツールの 超硬ドリル
ユニオンツールの 超硬エンドミルシャンク
ダイヤモンドコーティングドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6.5
注文コード
54843068
品番
UDCMX2650-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
刃径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
2
刃径(Φmm)
6.5
溝長(mm)
25
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
用途
超硬合金加工用、硬脆材
トラスコ品番
125-0495
被削材
ガラス入り樹脂、超硬合金、硬脆材、被削材:ガラス入り樹脂、超硬合金、硬脆材
表面処理
UDCコーティング
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54843068
UDCMX2650-250
52850554
UDCMX2650-250
ダイヤモンドコーティングドリル
ユニオンツール
1本
¥
23,040
税込
¥
25,344
注文コードが変更になりました