TRUSCO
TRUSCOの 空調/換気関連部品
TRUSCOの エアコン部材
TRUSCOの 配管副部材
非粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
54843593
品番
TNAT-50-IV
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
※配管の保護に使用する非粘着テープです。
用途
配管の保護。屋外配管の簡易防水。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.12
色
アイボリー
長さ(m)
18