ぷるんと蒟蒻ゼリースタンディング カロリーゼロ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(130g×48個) 注文コード54843627 品番-
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,774
販売価格(税別)
7,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カロリーゼロの蒟蒻ゼリーでおなかキレイ
ぷるんと蒟蒻ゼリー カロリーゼロ
新食感スタンドタイプ

種別巨峰 賞味期限330日 保存方法常温 カロリー(kcal)130g/1個:0 原材料エリスリトール、巨峰果汁、蒟蒻粉/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、塩化カリウム、甘味 料(アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、クチナシ色素 質量(g)142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54843627
2021-08-16
用途:
虫養いに

夜食の代わりに1パック。手軽でそこそこの食べた感があり、助かっています。

対象商品:
54843636
2021-03-31
用途:
小腹が空いた時に

遅い時間に小腹が空いても、カロリーゼロなので安心です。ほどよい甘さで満足感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする