曜日別特売
- ぷるんと蒟蒻ゼリースタンディング カロリーゼロ オリヒロプランデュ 54843636

ぷるんと蒟蒻ゼリースタンディング カロリーゼロ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(130g×48個)注文コード54843636品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カロリーゼロの蒟蒻ゼリーでおなかキレイ
ぷるんと蒟蒻ゼリー カロリーゼロ
新食感スタンドタイプ

種別白桃賞味期限330日保存方法常温カロリー(kcal)130g/1個:0原材料エリスリトール、白桃果汁、蒟蒻粉/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファム K、アス パルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)質量(g)142
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54843627
2021-08-16
用途: 虫養いに

夜食の代わりに1パック。手軽でそこそこの食べた感があり、助かっています。

対象商品 : 54843636
2021-03-31
用途: 小腹が空いた時に

遅い時間に小腹が空いても、カロリーゼロなので安心です。ほどよい甘さで満足感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする