山羊革手袋 GT-138

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 54844013 品番 GT-138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

甲部メッシュで通気性良好。
建設、土木、電工、機械、機械、運送、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
しなやかで耐久性に優れた山羊革手袋。
袖口マジック式でフィット感に優れています。

材質掌部/山羊革、甲部/ポリエステルメッシュ、袖口/パイルゴム 全長(cm)22.5 手のひらまわり(cm)21.4 中指長(cm)8.2 サイズL アズワン品番65-0556-07

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54844004
2024-02-21
用途:
電気工事
マツダ電設 様

この手袋は手に馴染んで、細かな作業が可能です
耐久性には欠けますが、非常に満足しています

対象商品:
54843995
2023-09-12
用途:
ロープなども使う山案内作業
製造業

ロープを結束したりするのには薄くて丈夫なものがいい。耐久性と洗うと白い染料が出るのが難点ではあるが、安いのと保革オイルを塗れば何度か穴が開くまで使用できているのでリピートしている。暑いときは背抜きになっているのが助かる。

対象商品:
54844029
2022-11-03
用途:
鉄道工事で使用
建設業・工事業

ゴワゴワせずに、柔らかく手に馴染む感じが気に入りました

対象商品:
54844029
2021-07-06
用途:
バイクのサマーグローブに

掌の部分が縫い目が無く、手の甲の部分がナイロン製で風通しがあり手首がしっかり固定されバイク用にちょうどいい。長くバイクに乗っていても掌に縫い目の跡が残るようなことがないし疲れない。スマホにも嵌めたまま反応しました。価格はバイクショップの十分の一程度でコスパが最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする