山羊革手袋 GT-139

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 54844038 品番 GT-139
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

甲部メッシュで通気性良好。
建設、土木、電工、機械、機械、運送、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
袖口マジック式でフィット感に優れています。

材質掌部/山羊革、甲部/ポリエステルメッシュ、袖口/パイルゴム 全長(cm)20.9 手のひらまわり(cm)20 中指長(cm)7.7 サイズS アズワン品番65-0556-09

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54844065
2026-03-31
用途:
果樹 剪定
まえじ農園 様 (農・林・水産業)

いつもよく使ってます。
手の動きにちゃんとフィットするので使い良い。

対象商品:
54844056
2022-11-13
用途:
電気工事
サービス業

柔らかくて使いやすいですが、ちょっと、薄い感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする